Startseite

IME SPA - IMSTASL50C700 TAS65 TA 32X65MM 700/5A - TASL50C700

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTASL50C700 TAS65 TA 32X65MM 700/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 700 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826145674

Artikelnummer

IMSTASL50C700

Herstellernummer

TASL50C700

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

700 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

10 VA

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS65 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 32x65mm - Rapporto: 700/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 10/12VA