Startseite

IME SPA - IMSTASL50D200 TAS65 TA 32X65MM 2000/5A - TASL50D200

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTASL50D200 TAS65 TA 32X65MM 2000/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 2000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 20 VA

  • Geeicht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826055393

Artikelnummer

IMSTASL50D200

Herstellernummer

TASL50D200

Hersteller

BTI

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

2000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

20 VA

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS65 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 32x65mm - Rapporto: 2000/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 20/25VA