IME SPA - IMSTASN10C400 TAS81 TA 81X11MM-64X31MM 400/1A - TASN10C400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 400 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2 VA
Schnappbefestigung - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826146053
Artikelnummer
IMSTASN10C400
Herstellernummer
TASN10C400
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
400 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2 VA
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


