IME SPA - IMSTASN50D160 TAS81 TA 81X11MM-64X31MM 1600/5A - TASN50D160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 1600 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA
Schnappbefestigung - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826055607
Artikelnummer
IMSTASN50D160
Herstellernummer
TASN50D160
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
1600 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
10 VA
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


