IME SPA - IMSTASN50D200 TAS81 TA 81X11MM-64X31MM 2000/5A - TASN50D200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 2000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA
Schnappbefestigung - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826055614
Artikelnummer
IMSTASN50D200
Herstellernummer
TASN50D200
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
2000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
10 VA
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


