IME SPA - IMSTASO10C4003 TAS84 TA 84X34MM 400/1A M.L.LUNGO - TASO10C4003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 400 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 3 VA
Schnappbefestigung - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826146213
Artikelnummer
IMSTASO10C4003
Herstellernummer
TASO10C4003
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
400 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
3 VA
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


