Startseite

IME SPA - IMSTASO50C500 TAS84 TA 34X84MM 500/5A - TASO50C500

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTASO50C500 TAS84 TA 34X84MM 500/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826055645

Artikelnummer

IMSTASO50C500

Herstellernummer

TASO50C500

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS84 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 34x84mm - Rapporto: 500/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 5/7 VA