IME SPA - IMSTASO50D150 TAS84 TA 34X84MM 1500/5A - TASO50D150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 1500 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA
Geeicht - nein
Packung
1 ST
EAN
8032826055706
Artikelnummer
IMSTASO50D150
Herstellernummer
TASO50D150
Hersteller
BTI
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
1500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
15 VA
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


