Startseite

IME SPA - IMSTASO50D250S TAS84 TA CL.0,2 34X84MM 2500/5A - TASO50D250S

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTASO50D250S TAS84 TA CL.0,2 34X84MM 2500/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 2500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 25 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826146886

Artikelnummer

IMSTASO50D250S

Herstellernummer

TASO50D250S

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

2500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

25 VA

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS84 - Trasformatore di corrente monofase precisione - Cavo/sbarra passante: 34x84mm - Rapporto: 2500/5A - Classe: 0.2s/0.2/0.5s - Prestazioni: 20/25/30VA