IME SPA - IMSTASR50D120 TAS127 TA 38X127MM 1200/5A - TASR50D120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 1200 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 8 VA
Schnappbefestigung - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826055799
Artikelnummer
IMSTASR50D120
Herstellernummer
TASR50D120
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
1200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
8 VA
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


