Startseite

IME SPA - IMSTASR50D1203S TAS127 TA CL.0,2 127X38MM 1200/5A M.L.LU - TASR50D1203S

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTASR50D1203S TAS127 TA CL.0,2 127X38MM 1200/5A M.L.LU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 1200 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 7.5 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826147692

Artikelnummer

IMSTASR50D1203S

Herstellernummer

TASR50D1203S

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

1200 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

7.5 VA

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS127 - Trasformatore di corrente monofase precisione - Cavo/sbarra passante: 127x38mm - Rapporto: 1200/5A - Classe: 0.2s/0.2/0.5s - Prestazioni: 5/7.5/10VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarre orizzontali)