Startseite

IME SPA - IMSTASR50D1253 TAS127 TA 127X38MM 1250/5A M.L.LUNGO - TASR50D1253

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTASR50D1253 TAS127 TA 127X38MM 1250/5A M.L.LUNGO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 1250 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 8 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826147722

Artikelnummer

IMSTASR50D1253

Herstellernummer

TASR50D1253

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

1250 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

8 VA

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS127 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 127x38mm - Rapporto: 1250/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 8/12VA - morsetti lato lungo (fissaggio su sbarre orizzontali)