Startseite

IME SPA - IMSTASR50D200 TAS127 TA 38X127MM 2000/5A - TASR50D200

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTASR50D200 TAS127 TA 38X127MM 2000/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 2000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA

  • Geeicht - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826055829

Artikelnummer

IMSTASR50D200

Herstellernummer

TASR50D200

Hersteller

BTI

Ausführung:

Schutzstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

2000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

15 VA

Geeicht:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

TAS127 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 38x127mm - Rapporto: 2000/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 15/20VA