IME SPA - IMSTASR50D300 TAS127 TA 38X127MM 3000/5A - TASR50D300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 3000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 25 VA
Schnappbefestigung - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826055850
Artikelnummer
IMSTASR50D300
Herstellernummer
TASR50D300
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
3000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
25 VA
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


