Startseite

IME SPA - IMSTASS10D300 TAS127B TA 54X127MM 3000/1A - TASS10D300

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTASS10D300 TAS127B TA 54X127MM 3000/1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 3000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 30 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826056772

Artikelnummer

IMSTASS10D300

Herstellernummer

TASS10D300

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

3000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

30 VA

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS127B - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 54x127mm - Rapporto: 3000/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 30/50VA