Startseite

IME SPA - IMSTASS50D100 TAS127B TA 54X127MM 1000/5A - TASS50D100

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTASS50D100 TAS127B TA 54X127MM 1000/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 1000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 12 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826056437

Artikelnummer

IMSTASS50D100

Herstellernummer

TASS50D100

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

1000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

12 VA

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS127B - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 54x127mm - Rapporto: 1000/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 12/20VA