Startseite

IME SPA - IMSTASS50D250S TAS127B TA CL.0,2 54X127MM 2500/5A - TASS50D250S

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTASS50D250S TAS127B TA CL.0,2 54X127MM 2500/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 2500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826148569

Artikelnummer

IMSTASS50D250S

Herstellernummer

TASS50D250S

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

2500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

15 VA

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS127B - Trasformatore di corrente monofase precisione - Cavo/sbarra passante: 54x127mm - Rapporto: 2500/5A - Classe: 0.2s/0.2/0.5s - Prestazioni: 12.5/15/20VA