IME SPA - IMSTASS50D300 TAS127B TA 54X127MM 3000/5A - TASS50D300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 3000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 30 VA
Geeicht - nein
Packung
1 ST
EAN
8032826055928
Artikelnummer
IMSTASS50D300
Herstellernummer
TASS50D300
Hersteller
BTI
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
3000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
30 VA
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


