Startseite

IME SPA - IMSTASS50D400 TAS127B TA 54X127MM 4000/5A - TASS50D400

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTASS50D400 TAS127B TA 54X127MM 4000/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 4000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 30 VA

  • Geeicht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826055935

Artikelnummer

IMSTASS50D400

Herstellernummer

TASS50D400

Hersteller

BTI

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

4000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

30 VA

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

nein

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS127B - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 54x127mm - Rapporto: 4000/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 30/50VA