Startseite

IME SPA - IMSTAUB50D400 TAU9 TA 55X165MM 4000/5A 50VACL.0,5 - TAUB50D400

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTAUB50D400 TAU9 TA 55X165MM 4000/5A 50VACL.0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 4000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 50 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826148736

Artikelnummer

IMSTAUB50D400

Herstellernummer

TAUB50D400

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

4000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

50 VA

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAU9 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 55x165mm - Rapporto: 4000/5A - Classe: 0.5 - Prestazioni: 50VA