IME SPA - IMSTAUB50D500 TAU9 TA 55X165MM 5000/5A 60VACL.0,5 - TAUB50D500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 5000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 60 VA
Schnappbefestigung - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826148743
Artikelnummer
IMSTAUB50D500
Herstellernummer
TAUB50D500
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
5000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
60 VA
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


