Startseite

IME SPA - IMSTAUD50D600 TAU11 TA 120X165MM 6000/5A 70VACL.0,5 - TAUD50D600

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTAUD50D600 TAU11 TA 120X165MM 6000/5A 70VACL.0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 6000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 70 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826149030

Artikelnummer

IMSTAUD50D600

Herstellernummer

TAUD50D600

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

6000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

70 VA

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAU11 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: 120x165mm - Rapporto: 6000/5A - Classe: 0.5 - Prestazioni: 70VA