Startseite

IME SPA - IMSTAVA10C150 TAQ20P TA CL.5P PRIM AVVOLTO 150/1A - TAVA10C150

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTAVA10C150 TAQ20P TA CL.5P PRIM AVVOLTO 150/1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 150 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 4 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826149436

Artikelnummer

IMSTAVA10C150

Herstellernummer

TAVA10C150

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

150 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

4 VA

Schnappbefestigung:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAQ20P - Trasformatore di corrente monofase per protezione - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 150/1A - Classe: 5P5/5P10 - Prestazioni: 8/4VA