IME SPA - IMSTAVB10A500 TAQ10P TA CL.5P PRIM AVVOLTO 5/1A - TAVB10A500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 5 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2 VA
Schnappbefestigung - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826149719
Artikelnummer
IMSTAVB10A500
Herstellernummer
TAVB10A500
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
5 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2 VA
Schnappbefestigung:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


