IME SPA - IMSTAWA10D100 TAS63P TA CL.5P 64X19MM-51X20MM 1000/1A - TAWA10D100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.5 VA
Schnappbefestigung - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826150159
Artikelnummer
IMSTAWA10D100
Herstellernummer
TAWA10D100
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
1000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1.5 VA
Schnappbefestigung:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


