IME SPA - IMSTAWA50D125 TAS63P TA CL.5P 64X19MM-51X20MM 1250/5A - TAWA50D125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 1250 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2 VA
Schnappbefestigung - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826150302
Artikelnummer
IMSTAWA50D125
Herstellernummer
TAWA50D125
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
1250 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2 VA
Schnappbefestigung:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


