IME SPA - IMSTAWB10C500 TAS80P TA CL.5P 82X32MM 500/1A - TAWB10C500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 500 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA
Schnappbefestigung - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826150357
Artikelnummer
IMSTAWB10C500
Herstellernummer
TAWB10C500
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2.5 VA
Schnappbefestigung:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


