Startseite

IME SPA - IMSTAWB10D100 TAS80P TA CL.5P 82X32MM 1000/1A - TAWB10D100

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTAWB10D100 TAS80P TA CL.5P 82X32MM 1000/1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 1000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 3 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826150401

Artikelnummer

IMSTAWB10D100

Herstellernummer

TAWB10D100

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

1000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

1 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

3 VA

Schnappbefestigung:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS80P - Trasformatore di corrente monofase per protezione - Cavo/sbarra passante: 82x32mm - Rapporto: 1000/1A - Classe: 5P5/5P10/5P15/5P20 - Prestazioni: 25/10/6/3 VA