Startseite

IME SPA - IMSTAWB50C400 TAS80P TA CL.5P 82X32MM 400/5A - TAWB50C400

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTAWB50C400 TAS80P TA CL.5P 82X32MM 400/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 400 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2 VA

  • Schnappbefestigung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826150487

Artikelnummer

IMSTAWB50C400

Herstellernummer

TAWB50C400

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

400 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

2 VA

Schnappbefestigung:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

TAS80P - Trasformatore di corrente monofase per protezione - Cavo/sbarra passante: 82x32mm - Rapporto: 400/5A - Classe: 5P5/5P10/5P15/5P20 - Prestazioni: 10/5/3/2 VA