IME SPA - IMSTDAB2 DELA TRASF APRIBILE RELE DIF D.150MM 2 F - TDAB2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom In - 250 A
Öffnungsdurchmesser - 150 mm
Geeicht - nein
Schnappbefestigung - nein
Packung
1 ST
EAN
8032826019852
Artikelnummer
IMSTDAB2
Herstellernummer
TDAB2
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom In:
250 A
Öffnungsdurchmesser:
150 mm
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
DEL-A - TrasformatoreA nucleo apribile per relè differenziali Delta - Cavo/sbarra passante: ø 150mm - Corrente: minima Idn 0.5 A


