IME SPA - IMSTDGA2 DEL TRASF RELE DIF D.28MM 2 FILI - TDGA2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom In - 65 A
Öffnungsdurchmesser - 28 mm
Geeicht - nein
Schnappbefestigung - nein
Packung
1 ST
EAN
8032826019876
Artikelnummer
IMSTDGA2
Herstellernummer
TDGA2
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom In:
65 A
Öffnungsdurchmesser:
28 mm
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
DEL - TrasformatoreA nucleo chiuso per relè differenziali Delta - Cavo/sbarra passante: ø 28mm - Corrente: minima Idn 0,03 A


