Startseite

IME SPA - IMSTDGB2 DEL TRASF RELE DIF D.35MM 2 FILI - TDGB2

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTDGB2 DEL TRASF RELE DIF D.35MM 2 FILI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Primärer Bemessungsstrom In - 70 A

  • Öffnungsdurchmesser - 35 mm

  • Geeicht - nein

  • Schnappbefestigung - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8032826019883

Artikelnummer

IMSTDGB2

Herstellernummer

TDGB2

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Primärer Bemessungsstrom In:

70 A

Öffnungsdurchmesser:

35 mm

Geeicht:

nein

Schnappbefestigung:

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

DEL - TrasformatoreA nucleo chiuso per relè differenziali Delta - Cavo/sbarra passante: ø 35mm - Corrente: minima Idn 0,03 A