IME SPA - IMSTDGF2 DEL TRASF RELE DIF D.210MM 2 FILI - TDGF2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom In - 400 A
Öffnungsdurchmesser - 210 mm
Geeicht - nein
Schnappbefestigung - nein
Packung
1 ST
EAN
8032826019920
Artikelnummer
IMSTDGF2
Herstellernummer
TDGF2
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom In:
400 A
Öffnungsdurchmesser:
210 mm
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
DEL - TrasformatoreA nucleo chiuso per relè differenziali Delta - Cavo/sbarra passante: ø 210mm - Corrente: minima Idn 0.3 A


