IME SPA - IMSTDS5C600 DEL TRASF RELE DIF SU TA MISURA 600/5A - TDS5C600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 600 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Öffnungsdurchmesser - 85 mm
Geeicht - nein
Packung
1 ST
EAN
8032826151705
Artikelnummer
IMSTDS5C600
Herstellernummer
TDS5C600
Hersteller
BTI
Ausführung:
Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
600 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Öffnungsdurchmesser:
85 mm
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
2


