IME SPA - IMSTDS5D150 DEL TRASF RELE DIF SU TA MISURA 1500/5A - TDS5D150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 1500 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Öffnungsdurchmesser - 90 mm
Geeicht - nein
Packung
1 ST
EAN
8032826151750
Artikelnummer
IMSTDS5D150
Herstellernummer
TDS5D150
Hersteller
BTI
Ausführung:
Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
1500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Öffnungsdurchmesser:
90 mm
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
2


