IME SPA - IMSTM3I230 TEMA I4 ACA A115V 5A US.SEL. - TM3I230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endwert Messbereich Strom - 5 A
Ausführung des Analogausgangs - sonstige
Frequenz des Bemessungsstroms - 50 Hz
Konfigurationsfunktion integriert - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826019203
Artikelnummer
IMSTM3I230
Herstellernummer
TM3I230
Hersteller
BTI
Endwert Messbereich Strom:
5 A
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Frequenz des Bemessungsstroms:
50 Hz
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Tema I4 - Trasduttore di AC con alimentazione ausiliaria - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 5A - Uscita: 0...5 mA/0...10 mA/0...20mA/4...20 mA/0...5 V/0...10 V/2...10V (selezionabili) - Aux: 115VAc