IME SPA - IMSTT1AB152A TT35 TA+TRASD 15-135A 4-20MA A10-34VCC2F - TT1AB152A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom In - 135 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.02 A
Öffnungsdurchmesser - 35 mm
Geeicht - nein
Packung
1 ST
EAN
8032826021817
Artikelnummer
IMSTT1AB152A
Herstellernummer
TT1AB152A
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom In:
135 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.02 A
Öffnungsdurchmesser:
35 mm
Geeicht:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1
TT35 - Trasformatore con trasduttore integrato tecnologia 2 fili (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 4...20 mA - Corrente: 15/30/45/60/75/90/105/120/135A (selezionabile) - Aux: 10...34 Vdc


