Startseite

IME SPA - IMSTT1BA5023 TT35A TA+TRASD 5-45A 4-20MA A230V - TT1BA5023

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTT1BA5023 TT35A TA+TRASD 5-45A 4-20MA A230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 0.02 A

  • Geeicht - nein

  • Sekundärer Anschluss - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826019388

Artikelnummer

IMSTT1BA5023

Herstellernummer

TT1BA5023

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Sekundärer Bemessungsstrom:

0.02 A

Geeicht:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

TT35A - Trasformatore con trasduttore integrato (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 4...20 mA - Corrente: 5/10/15/20/25/30/35/40/45A (selezionabile) - Aux: 230VAc