Startseite

IME SPA - IMSTT1BA5032 TT35A TA+TRASD 5-45A 0-10V A115V - TT1BA5032

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTT1BA5032 TT35A TA+TRASD 5-45A 0-10V A115V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 45 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 0.02 A

  • Öffnungsdurchmesser - 35 mm

  • Geeicht - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826157196

Artikelnummer

IMSTT1BA5032

Herstellernummer

TT1BA5032

Hersteller

BTI

Ausführung:

Schutzstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

45 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

0.02 A

Öffnungsdurchmesser:

35 mm

Geeicht:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Anzahl der Primäreingänge:

1

TT35A - Trasformatore con trasduttore integrato (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 0...10V - Corrente: 5/10/15/20/25/30/35/40/45A (selezionabile) - Aux: 115VAc