IME SPA - IMSTT1BB1522 TT35A TA+TRASD 15-135A 4-20MA A115V - TT1BB1522

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 135 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.02 A
Öffnungsdurchmesser - 35 mm
Geeicht - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826157233
Artikelnummer
IMSTT1BB1522
Herstellernummer
TT1BB1522
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
135 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.02 A
Öffnungsdurchmesser:
35 mm
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Anzahl der Primäreingänge:
1
TT35A - Trasformatore con trasduttore integrato (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 4...20 mA - Corrente: 15/30/45/60/75/90/105/120/135A (selezionabile) - Aux: 115VAc


