IME SPA - IMSTT1BB1533 TT35A TA+TRASD 15-135A 0-10V A230V - TT1BB1533

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 135 A
Öffnungsdurchmesser - 35 mm
Geeicht - ja
Mit Berührungsschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826157264
Artikelnummer
IMSTT1BB1533
Herstellernummer
TT1BB1533
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
135 A
Öffnungsdurchmesser:
35 mm
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Anzahl der Primäreingänge:
1
TT35A - Trasformatore con trasduttore integrato (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 0...10V - Corrente: 15/30/45/60/75/90/105/120/135A (selezionabile) - Aux: 230VAc


