Startseite

IME SPA - IMSTT1BB2512 TT35A TA+TRASD 25-225A 0-20MA A115V - TT1BB2512

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTT1BB2512 TT35A TA+TRASD 25-225A 0-20MA A115V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 225 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 0.02 A

  • Öffnungsdurchmesser - 35 mm

  • Geeicht - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826157271

Artikelnummer

IMSTT1BB2512

Herstellernummer

TT1BB2512

Hersteller

BTI

Ausführung:

Schutzstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

225 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

0.02 A

Öffnungsdurchmesser:

35 mm

Geeicht:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Anzahl der Primäreingänge:

1

TT35A - Trasformatore con trasduttore integrato (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 0...20 mA - Corrente: 25/50/75/100/125/150/175/200/225A (selezionabile) - Aux: 115VAc