Startseite

IME SPA - IMSTT1BB5012 TT35A TA+TRASD 50-450A 0-20MA A115V - TT1BB5012

KopierenKopieren
IME SPA - IMSTT1BB5012 TT35A TA+TRASD 50-450A 0-20MA A115V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 450 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 0.02 A

  • Öffnungsdurchmesser - 35 mm

  • Geeicht - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826157301

Artikelnummer

IMSTT1BB5012

Herstellernummer

TT1BB5012

Hersteller

BTI

Ausführung:

Schutzstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

450 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

0.02 A

Öffnungsdurchmesser:

35 mm

Geeicht:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Anzahl der Primäreingänge:

1

TT35A - Trasformatore con trasduttore integrato (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 0...20 mA - Corrente: 50/100/150/200/250/300/350/400/450A (selezionabile) - Aux: 115VAc