Startseite

INDUSTRIE POLIECO-MP - IDSCAB000035 CAV. BAR.DN/OD125GRIGIOB6750N - CAB000035

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - biegsam

  • Außendurchmesser - 125 mm

  • Form - außen gewellt, innen glatt

  • Werkstoffgüte - Polyethylen (PE)

Packung

  • 6 M

EAN

7449070029321

Artikelnummer

IDSCAB000035

Herstellernummer

CAB000035

Hersteller

IDS

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

biegsam

Außendurchmesser:

125 mm

Form:

außen gewellt, innen glatt

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Tubo corrugato esternamente e liscio internamente denominato CAVIDOTTO A DOPPIO STRATO (Licenziatario del marchio IMQ). • Mescola di polietilene neutro alta densità, masterbatch colorante additivato con anti-UV per resistenza di 1 anno a 130 KLangley. • Colore grigio parete esterna, giallo parete interna. • Impiego per la protezione cavi elettrici B.T. (bassa tensione) e telefonici interrati. • Limiti d'impiego: - per ambienti con una temperatura compresa tra i -10 e i 40°C. - Propagante la fiamma. • Raggio di curvatura minimo: 8 volte il ØN. • Resistenza allo schiacciamento (EN 50086-2-4 / CEI 23-46 / Variante A1) ≥750 N con deformazione diametro interno pari al 5 % (campioni da 200 mm). • Accessori: -Manicotti di giunzione in polietilene alta densità acorredo. -Guarnizioni elastomeriche per la tenuta a richiesta. • Installazione sotterranea in trincea. • IMBALLO: BARRE DA 6 METRI. TOLLERANZA SULLA LUNGHEZZA ±1%