INDUSTRIE POLIECO-MP - IDSCAB000052 CAV. BAR.DN/OD200GRIGIOB6750N - CAB000052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - biegsam
Außendurchmesser - 200 mm
Form - außen gewellt, innen glatt
Werkstoffgüte - Polyethylen (PE)
Packung
6 M
EAN
7449072884638
Artikelnummer
IDSCAB000052
Herstellernummer
CAB000052
Hersteller
IDS
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
biegsam
Außendurchmesser:
200 mm
Form:
außen gewellt, innen glatt
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Tubo corrugato esternamente e liscio internamente denominato CAVIDOTTO A DOPPIO STRATO (Licenziatario del marchio IMQ). • Mescola di polietilene neutro alta densità, masterbatch colorante additivato con anti-UV per resistenza di 1 anno a 130 KLangley. • Colore grigio parete esterna, giallo parete interna. • Impiego per la protezione cavi elettrici B.T. (bassa tensione) e telefonici interrati. • Limiti d'impiego: - per ambienti con una temperatura compresa tra i -10 e i 40°C. - Propagante la fiamma. • Raggio di curvatura minimo: 8 volte il ØN. • Resistenza allo schiacciamento (EN 50086-2-4 / CEI 23-46 / Variante A1) ≥750 N con deformazione diametro interno pari al 5 % (campioni da 200 mm). • Accessori: -Manicotti di giunzione in polietilene alta densità acorredo. -Guarnizioni elastomeriche per la tenuta a richiesta. • Installazione sotterranea in trincea. • IMBALLO: BARRE DA 6 METRI. TOLLERANZA SULLA LUNGHEZZA ±1%



