INDUSTRIE POLIECO-MP - IDSCAB000087 BARRE OD110 NERO B6 - CAB000087
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - biegsam
Außendurchmesser - 110 mm
Form - außen gewellt, innen glatt
Packung
6 M
EAN
8001021648037
Artikelnummer
IDSCAB000087
Herstellernummer
CAB000087
Hersteller
IDS
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Außendurchmesser:
110 mm
Form:
außen gewellt, innen glatt
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt


