Startseite

INDUSTRIE POLIECO-MP - IDSCAB000088 BARRE OD125 NERO B6 - CAB000088

KopierenKopieren
INDUSTRIE POLIECO-MP - IDSCAB000088 BARRE OD125 NERO B6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - biegsam

  • Außendurchmesser - 125 mm

  • Form - außen gewellt, innen glatt

Packung

  • 6 M

EAN

8001021648082

Artikelnummer

IDSCAB000088

Herstellernummer

CAB000088

Hersteller

IDS

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Ausführung:

biegsam

Außendurchmesser:

125 mm

Form:

außen gewellt, innen glatt

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Oberflächenschutz:

unbehandelt