INDUSTRIE POLIECO-MP - IDSCAB000089 BARRE OD160 NERO B6 - CAB000089
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - biegsam
Außendurchmesser - 160 mm
Form - außen gewellt, innen glatt
Packung
6 M
EAN
8001021648242
Artikelnummer
IDSCAB000089
Herstellernummer
CAB000089
Hersteller
IDS
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Außendurchmesser:
160 mm
Form:
außen gewellt, innen glatt
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt


