INDUSTRIE POLIECO-MP - IDSCAD000090 DOPPIA DN/OD 50 BLU R50 - CAD000090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung - biegsam
Außendurchmesser - 50 mm
Form - außen gewellt, innen glatt
Werkstoffgüte - Polyethylen (PE)
Packung
50 M
Produktserien
EAN
8033028460213
Artikelnummer
IDSCAD000090
Herstellernummer
CAD000090
Hersteller
IDS
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
biegsam
Außendurchmesser:
50 mm
Form:
außen gewellt, innen glatt
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Tubo corrugato esternamente e liscio internamente denominato CAVIDOTTO A DOPPIO STRATO TELECOM (S.T. TELECOM 671 ed. 01/01 e licenziatario del marchio IMQ). • Mescola di polietilene neutro alta densità, masterbatch colorante additivato con anti-UV per resistenza di 1 anno a 130 KLangley. • Colore blu parete esterna e interna. • Stabilità termica (O.I.T. a 200°C): ossidazione provino dopo un tempo ≥ 10 minuti • Impiego per la protezione cavi elettrici B.T. (bassa tensione) e telefonici interrati. • Limitid'impiego: - per ambienti con una temperatura compresa tra i -10 e i 40°C. - Propagante la fiamma. • Raggio di curvatura minimo: 8 volte il ØN. • Resistenza allo schiacciamento (EN 50086-2-4 / CEI 23-46 / Variante A1) ≥450 N con deformazione diametro interno pari al 5 % (campioni da 200 mm). • Resistenza all'urto (EN 50086-2-4 / CEI 23-46 / Variante A1) nessun passaggio d'acqua da interno verso esterno del tubo o viceversa, dopo urto con percussore da 5 Kg sganciato da un'altezza variabile in funzione del diametro del tubo. Precondizionamento provini: 2 ore a -5°C • Accessori: -Manicotti di giunzione in polietilene alta densità a corredo. -Guarnizioni elastomeriche per la tenuta a richiesta. • Installazione sotterranea in trincea. • ROTOLI DA 50 METRI COMPLETI DI TIRASONDA IN P.E.T. O IN POLIPROPILENE. TOLLERANZA SULLA LUNGHEZZA ±1%



