INDUSTRIE POLIECO-MP - IDSCAD000222 CAVIDOTTO DN/OD 50 NERO R25 - CAD000222

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - biegsam
Außendurchmesser - 50 mm
Form - außen gewellt, innen glatt
Packung
25 M
EAN
8033028460299
Artikelnummer
IDSCAD000222
Herstellernummer
CAD000222
Hersteller
IDS
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Außendurchmesser:
50 mm
Form:
außen gewellt, innen glatt
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Tubo corrugato esternamente e liscio internamente denominato CAVIDOTTO A DOPPIO STRATO tipo Normale DN/OD 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200 (Licenziatario del marchio IMQ). Mescola di polietilene neutro alta densità, masterbatch colorante additivatocon anti-UV per resistenza di 1 anno a 130 KLangley.


